Schneider Electric - Smart-UPS SMX - Onduleur - 230V - 1200W/1500VA - Tour/Rack - 2U - Carte réseau - SMX1500RMI2UNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1500 VA
puissance effective de sortie - 1200 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304281702
Réf. Sonepar
03345000103
Réf. Fournisseur
SMX1500RMI2UNC
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1500 VA
puissance effective de sortie:
1200 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
5.45 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
89 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
490 mm
poids:
24.82 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1200 W
Les Atouts de l'article:
Conçu pour protéger les équipements électroniques contre les coupures de courant et les fluctuations de tension, cet onduleur assure une alimentation régulée et continue des différents périphériques réseau professionnels. Il dispose d'une puissance nominale de 1200W/1500VA, d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230V, une connexion d'entrée CEI 320 C14, une connexion de sortie 8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers et une capacité d'absorption de 645 J. L'onduleur peut être installé verticalement en tour grâce à ses pieds amovibles ou en rack 2U 19 pouces à l'aide du kit de montage, dans un endroit sec et bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec le CD du logiciel, un CD de documentation, son guide d'installation pour une configuration optimale, son rail de supports de montage en rack et ses pieds amovibles, un câble RS-232 pour connexion Smart UPS et un câble USB. L'onduleur est équipé d'un d'une console de contrôle avec indicateurs LED afin de surveiller l'état de l'appareil et du bon fonctionnement de la batterie. Doté de la fonctionnalité Smart Slot, l'onduleur peut être surveillé à distance. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur est également équipé d'un interrupteur d'arrêt d'urgence et d'une alarme sonore se déclenchant en cas de défaillance ou de surcharge électrique.Cet appareil répond aux certifications C-Tick CE VDE EAC ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Sa fonction de mise hors tension d'urgence lui permet de s'arrêter à distance en cas d'urgence.
Quelques mots du fabricant :
- Haute protection des équipements connectés contre les perturbations élecriques
- Grande autonomie pour assurer la continuité de l'alimentation durant les pannes ou les baisses de tension.
- Technologie performante et avancée grantissant la sécurité






