Schneider Electric - Smart-UPS SMX - Pack batterie externe - Tension batterie 120V - Rack/Tour - 4U - SMX120BP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 120 V

  • capacité - 1.2e+006 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304292562

Réf. Sonepar

01887429256

Réf. Fournisseur

SMX120BP

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

120 V

capacité:

1.2e+006 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

10

modèle:

autre

longueur:

483 mm

hauteur, borne comprise:

432 mm

largeur:

178 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

60910 g

Smart UPS - Pack batterie externe - Autonomie de la batterie supplémentaire - Pour Smart-UPS X - Batteries au plomb scellées - Tour/Rack - 4U - Tension de la batterie de 120V

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec un onduleur Smart-UPS, ce pack batterie externe fournit une autonomie de batterie supplémentaire aux équipements électroniques sensibles en cas de panne de courant prolongée. Ce pack est équipé de batteries au plomb scellées, garantissant une performance stable et une longue durée de vie. Il peut être placé en tour ou en rack 4U. Il est conseillé de placer les batteries dans un endroit sec et aéré, loin des sources de chaleur. Il est également recommandé de le disposer à distance des autres équipements électroniques pour éviter toute interférence. Le pack est fourni avec son support de montage en rack et un guide d'installation pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil.Ce pack protège le matériel des dommages électriques et prévient la perte des données. Le pack batterie externe pour onduleur répond à la certification RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour une sécurité accrue
  • Possède des prises de courant pour connecter différents équipements électroniques en même temps