Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Câble batteries externes - 96VDC - 3000VA - 4,47m - SRT010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Câble batteries externes - 96VDC - 3000VA - 4,47m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304323969

Réf. Sonepar

01887432396

Réf. Fournisseur

SRT010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

381 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

4572 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

3000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS SRT Accessoires - Câble - Connecte les packs de batteries externes - Etend capacité de la batterie - Pour Smart-UPS On-line SRT - 96VDC - 3000VA - Câble de 4,47m

Les Atouts de l'article:

Ce câble sert à connecter les packs de batteries externes de 96VDC 3000VA à l'unité Smart-UPS On-line SRT. Il permet d'étendre la capacité de la batterie et de fournir une alimentation de secours supplémentaire pour les appareils connectés. Ce produit est conforme à la réglementation REACh et à la directive RoHS de l'UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Autonomie prolongée et alimentation de secours accrue
  • Fiabilité et disponibilité garanties
  • Produit respectueux de l'environnement et gestion responsable des déchets électroniques