Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Câble femelle/femelle - Pour onduleurs 8/10 kVA - SRT003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 406 mm
hauteur - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304292661
Réf. Sonepar
01887073560
Réf. Fournisseur
SRT003
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
406 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
508 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
10000 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Ce câble femelle/femelle sert à connecter les packs de batteries externes de 8/10kVA à l'unité Smart-UPS On-line SRT. Il permet d'étendre la capacité de la batterie et de fournir une alimentation de secours supplémentaire pour les appareils connectés. Ce produit est conforme à la réglementation REACh et à la directive RoHS de l'UE.
Quelques mots du fabricant :
- Autonomie prolongée et alimentation de secours accrue
- Fiabilité et disponibilité garanties


