Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Câble femelle - Pour onduleurs 5/6 kVA - 4,57m - SRT002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Câble femelle - Pour onduleurs 5/6 kVA - 4,57m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304310785

Réf. Sonepar

01887544130

Réf. Fournisseur

SRT002

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

381 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

4572 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

6000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS SRT Accessoires - Câble femelle - Etends la portée du Smart-UPS On-line SRT - Onduleurs 5/6 kVA - 4,57m - Extension câble F

Les Atouts de l'article:

Ce câble femelle offre une solution pratique et flexible pour étendre la portée de votre unité Smart-UPS On-line SRT. Ce produit est conforme à la réglementation REACh et à la directive RoHS de l'UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Autonomie prolongée et alimentation de secours accrue
  • Fiabilité et disponibilité garanties