Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires - Kit raccordement sur bornier 3 fils - 2200/3000VA - SRT012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS SRT Accessoires -  Kit raccordement sur bornier 3 fils - 2200/3000VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 192 mm

  • hauteur - 78 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304323983

Réf. Sonepar

01887073561

Réf. Fournisseur

SRT012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

192 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

85 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

3000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS SRT Accessoires - Kit de raccordement sur bornier 3 fils - Pour Smart-UPS On-line SRT - 2200/3000VA - Tension d'entrée entre 120 et 240V

Les Atouts de l'article:

Ce kit de raccordement sur bornier Smart-UPS On-line SRT 2200/3000VA, est conçu pour assurer une alimentation électrique fiable à vos équipements sensibles. Ce produit est conforme à la réglementation REACh et à la directive RoHS de l'UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiabilité de l'alimentation électrique
  • Connecteurs de sortie sécurisés
  • Flexibilité d'installation