Schneider Electric - Smart UPS SRT - Batteries rechargeables - 192V - Pour onduleurs 5kVA et 6kVA - SRT192BP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 5000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304301769

Réf. Sonepar

01887430176

Réf. Fournisseur

SRT192BP

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

192 V

capacité:

5000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

16

modèle:

autre

longueur:

746 mm

hauteur, borne comprise:

432 mm

largeur:

250 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

91000 g

Smart-UPS SRT Systèmes de batterie - Ensemble de batteries rechargeables - Alimentation électrique sans interruption - Pour onduleurs SRT 5kVA et 6kVA - Tension de la batterie de 192V - Rack avec kit - Batterie au plomb scellé

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 5kVA et 6kVA. Il peut facilement être installé dans un rack avec kit et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
  • Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
  • Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité