Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Batteries rechargeables - 48V - 2,2/3kVA - 1U - Lithium-Ion - XBP48RM1U2-LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
capacité - 864000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343516
Réf. Sonepar
01887343516
Réf. Fournisseur
XBP48RM1U2-LI
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
864000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
autre
longueur:
536 mm
hauteur, borne comprise:
44 mm
largeur:
432 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
12000 g
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 2,2kVA et 3kVA. Grâce à son système rackable, il peut facilement être installé dans un rack standard de 19 pouces et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au lithium-ion garantit une charge rapide et fournit une puissance constante pendant de longues périodes. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.
Quelques mots du fabricant :
- Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
- Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
- Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité





