Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Batteries rechargeables - SRT On-Line - 48V - 1U - Lithium-Ion - XBP48RM1U-LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 48 V

  • capacité - 864000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304339601

Réf. Sonepar

01887061059

Réf. Fournisseur

XBP48RM1U-LI

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

48 V

capacité:

864000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

521 mm

hauteur, borne comprise:

43 mm

largeur:

432 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

13020 g

Smart-UPS SRT - Ensemble de batteries rechargeables - Conçu pour les onduleurs de SRT On-Line - Tension de la batterie de 48V - Rack de 19 pouces - 1U - Batterie Lithium Ion

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT. Grâce à son système rackable, il peut facilement être installé dans un rack standard de 19 pouces et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au lithium-ion garantit une charge rapide et fournit une puissance constante pendant de longues périodes. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
  • Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
  • Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité