Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Kit de sortie sur bornier - Pour Smart-UPS SRT 5kVA - SRT001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 198 mm
hauteur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304310778
Réf. Sonepar
01887431077
Réf. Fournisseur
SRT001
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
198 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
43 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
5000 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
L'Onduleur Smart-UPS On-line SRT est une solution de protection d'alimentation de haute qualité conçue pour assurer une alimentation électrique fiable et continue à vos équipements sensibles. Ce produit est conforme à la réglementation REACh et à la directive RoHS de l'UE.
Quelques mots du fabricant :
- Fiabilité de l'alimentation électrique
- Facilité d'installation
- Conception respecteuse de l'environnement


