Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Module d'extension de batterie - Lithium-Ion - Smart-UPS Ultra - SRTL50RMBP1U-LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Module d'extension de batterie - Lithium-Ion - Smart-UPS Ultra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 50 V

  • capacité - 19400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304414377

Réf. Sonepar

01887001714

Réf. Fournisseur

SRTL50RMBP1U-LI

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

50 V

capacité:

19400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

196

modèle:

lithium-ion

longueur:

560 mm

hauteur, borne comprise:

43 mm

largeur:

432 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

19500 g

Module d'extension batterie lithium-ion pour onduleur APC Smart-UPS Ultra 1U avec kit de montage en rack et connexion batterie

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module d'extension batterie lithium-ion de 1U permet d'obtenir une autonomie prolongée des onduleurs Smart-UPS Ultra. Le produit est à fixer sur un onduleur Smart-UPS Ultra en tour ou en rack.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

SRTL50RMBP1U-LI se compose de la batterie externe accompagnée des accessoires de fixation nécessaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc-batterie se connecte facilement à l'onduleur et reste facile à fixer.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de taille 1U ou 2U. Le produit est compatible avec les modèles SRTL3K & SRTL2K2 Smart-UPS Ultra.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Smart-UPS Ultra est la gamme d'onduleurs compacts nouvelle génération permettant une protection de l'alimentation jusqu'à 10kW dans une taille inégalée.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de combiner jusqu'à 10 batteries externes pour répondre à vos besoins d'autonomie prolongée
  • La batterie lithium-ion longue dure trois fois plus longtemps qu'une batterie au plomb traditionnelle
  • Garantie 5 ans de réparation ou de remplacement