Schneider Electric - Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 2700W/3000VA - 2U - Carte réseau - SRT3000RMXLI-NC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304327592

Réf. Sonepar

01887009942

Réf. Fournisseur

SRT3000RMXLI-NC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

3.58 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

85 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

635 mm

poids:

31.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.02 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

88 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2700 W

Smart-UPS SRT - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée de 230V - Puissance nominale 2700W/3000VA - Capacité d'absorption des surtensions 340J - Rack - 2U - Carte réseau

Les Atouts de l'article:

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, des supports de montage en rack, des rails de support de montage en rack, une carte d'administration réseau, un câble USB, un CD avec logiciel et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique fiable et stable pour protéger vos équipements sensibles.
  • Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
  • Facilité d'installation