Schneider Electric - Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 6000W/6000VA - Rack - Garantie 6 ans - SRT6KRMXLI-6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 6000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481339003
Réf. Sonepar
01887133900
Réf. Fournisseur
SRT6KRMXLI-6W
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
6000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
2.28 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
174 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
719.4 mm
poids:
60 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
6000 W
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un guide d'installation, un matériel de montage en rack, des supports de montage en rack, des rails de support de montage en rack, une sonde thermique, un CD avec logiciel, un câble USB, une carte de gestion Web/SNMP et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique fiable et stable pour protéger vos équipements sensibles.
- Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
- Facilité d'installation






