Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Onduleur Ultra - 3000VA - 230V - 1U - Lithium-ion - Carte réseau - SRTL3KRM1UINC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Onduleur Ultra - 3000VA - 230V - 1U - Lithium-ion - Carte réseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 3000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304573562

Réf. Sonepar

01887573562

Réf. Fournisseur

SRTL3KRM1UINC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

3000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

43 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

560 mm

poids:

15.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

3000 W

Onduleur APC Smart-UPS Ultra 3000 VA 230 V rackable 1U équipé de batterie lithium-ion et extensible en autonomie, prises IEC 2xC19 16A dont 1 pilotée et 3xC13 10A dont 2 pilotées, avec carte réseau et port USB-A USB-B Ethernet, I/O, EPO

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet onduleur Smart Ultra 3000VA avec carte de com, convertible en tour ou en rack, permet de protéger vos applications des coupures de courant et variations de tensions. La taille légère et le format compact de l'onduleur, grâce à une batterie lithium-Ion, permet une installation en rack, en tour, sur le mur ou au plafond dans des environnements Edge locaux et micro data centers.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

SRTL3KRM1UINC se compose de l'onduleur UPS avec ses câbles de raccordement et les accessoires permettant une installation en rack ou en tour.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le produit permet une installation flexible grâce a sa taille réduite et sa légèreté sans compromettre les besoins en protection de l'alimentation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cet onduleur répond aux normes européennes sur les onduleurs : EN/IEC 62040-1, VDE et IEC 62040-2. Mais également aux normes sur les batteries lithium : UN38.3 et CEI 62619.

Le saviez-vous ?

De nombreuses variantes existent avec des puissances allant de 2,2 à 10kW et des tailles de 1U à 4U avec ou sans carte de communication. L'onduleur peut être complété avec des accessoires Smart-UPS (Panneaux bypass, packs batteries, PDU...) mais également avec les logiciels EcoStruxure IT SmartConnect, PowerChute Serial Shutdown et PowerChute Network Shutdown.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Smart-UPS Ultra est la gamme d'onduleurs compacts nouvelle génération permettant une protection de l'alimentation jusqu'à 10kW dans une taille inégalée.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection de l'alimentation fiable et haut de gamme
  • Onduleur de taille légère et compacte
  • Flexibilité d'installation
  • Ecran LCD haute résolution tactile à rotation automatique
  • Batterie lithium-Ion qui augmente laurée de vie de la batterie et diminue les frais de maintenance