Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Onduleur Ultra - 5 kVA - 230V - 2U Rack/Tour - Batterie Li-Ion - SRTL5KRM2UI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • puissance effective de sortie - 5000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304435754

Réf. Sonepar

01887435754

Réf. Fournisseur

SRTL5KRM2UI

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

5000 VA

puissance effective de sortie:

5000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

701 mm

poids:

29.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

5000 W

Onduleur Smart-UPS Ultra tour/rack 2U 5 KVA batterie Lithium-ion entrée 230V PH+N+T sur bornier, sortie 230V par prises 6x IEC C13 4x IEC C19. Onduleur extensible en autonomie avec module batterie SRTL180RM2UBP. Port résau SNMP/WEB intégré

Les Atouts de l'article:

Cet APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur en ligne 2U monté en rack de 5 KVA fournit une puissance sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour prendre en charge les composants électroniques critiques lors des coupures de courant. Il est livré avec une entrée câblée et des prises IEC 6xC13+4xC19. Il intègre une carte de gestion qui permet un arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur bénéficie d'une garantie de 5 ans sur l'onduleur et la batterie lithium-ion.



Quelques mots du fabricant :

  • UPS convertible en rack/tour 2U, 5 000 W/5 000 VA avec écran LCD autorotatif
  • Les batteries lithium-ion durent 3 fois l'onduleur VRLA pas besoin de la remplacer pendant la durée de vie de l'onduleur
  • EcoStruxure™ Ready pour la surveillance et la gestion à distance
  • Communication sans fil compatible avec l'accessoire de périphérique WiFi en option (AP9834)
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
  • Garantie 5 ans sur l'onduleur et les batteries internes