Schneider Electric - Smart UPS SRT - Pack Batterie - 192V - Onduleurs SRT 8kVA et 10kVA - 3U - SRT192BP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 5000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304292746

Réf. Sonepar

01887429274

Réf. Fournisseur

SRT192BP2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

192 V

capacité:

5000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

32

modèle:

autre

longueur:

683 mm

hauteur, borne comprise:

432 mm

largeur:

130 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

91000 g

Smart-UPS SRT - Ensemble de batteries rechargeables - Alimentation électrique sans interruption - Pour onduleurs SRT 8kVA et 10kVA - 192V - 3U

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 8kVA et 10kVA. Il peut facilement être installé dans un rack avec kit et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
  • Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
  • Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité