Schneider Electric - Smart UPS SRT - Pack Batterie - Onduleurs SRT 3kVA - Tour - 96V - SRT96BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 96 V
capacité - 5000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304317722
Réf. Sonepar
01887431772
Réf. Fournisseur
SRT96BP
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
96 V
capacité:
5000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
16
modèle:
autre
longueur:
594 mm
hauteur, borne comprise:
432 mm
largeur:
85 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
40600 g
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 3kVA. Il peut facilement être installé dans un rack avec kit et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.
Quelques mots du fabricant :
- Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
- Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
- Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité






