Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Smart UPS SRT - Pack Batterie Rackable - 192V - Onduleurs SRT 8kVA/10kVA - SRT192RMBP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 5000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304292753

Réf. Sonepar

01887429275

Réf. Fournisseur

SRT192RMBP2

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

192 V

capacité:

5000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

32

modèle:

autre

longueur:

683 mm

hauteur, borne comprise:

432 mm

largeur:

130 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

91000 g

Smart-UPS SRT - Ensemble de batteries rechargeables - Alimentation électrique sans interruption - Pour onduleurs SRT Rack 8kVA et 10kVA - 192V

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 8kVA et 10kVA. Grâce à son système rackable, il peut facilement être installé dans un rack standard de 19 pouces et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation électrique lors d'une coupure
  • Rackable, il s'installe facilement dans un rack 19 pouces
  • Évite d'investir dans un onduleur de plus grande capacité