Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Extension batterie - Pour onduleurs SRTG 5 à 10kVA - Tour/Rack - SRTG192XLBP4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 1.92e+006 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304426264

Réf. Sonepar

01887442626

Réf. Fournisseur

SRTG192XLBP4

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

192 V

capacité:

1.92e+006 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

620 mm

hauteur, borne comprise:

131 mm

largeur:

431 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

83500 g

Smart-UPS SRT - Module d'extension batterie pour SRTG 5-6-8-10 KVA - Augmentation de l'autonomie des onduleurs SRTG 5-6-8-10 KVA - Peut ajouter jusqu?à 4 modules en plus de celui fournit avec l'onduleur - Tour ou Rack