Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Onduleur convertible tour/rack - 10kVA - 230V - (2)C13 - (1)C19 - SRTG10KXLI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304411864

Réf. Sonepar

01887441186

Réf. Fournisseur

SRTG10KXLI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

3.32 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

217 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

680 mm

poids:

101.44 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Smart-UPS SRT - Onduleur convertible tour/rack 10 KVA entrée PH+N+T - Sur bornier/sortie 230V - Prises 2x IEC C13+1x IEC C19 ou sur bornier - Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de modules batterie SRTG192XLBP4 - Port SNMP/WEB.

Les Atouts de l'article:

Ce Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur en ligne rack/tour 10 kVA fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge les composants électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) avec raccordement par câble, 2 prises IEC 320 C13, 1 prise IEC 320 C19 et 3 fils (H+N+E) avec raccordement par câble. L'onduleur dispose d'une carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion réseau. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est compatible avec le kit de rails SRTGRK1 vendu séparément.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur à ondes sinusoïdales pures, rack/tour 8 kVA/8 kW, double conversion
  • Idéal pour les serveurs, le stockage, les réseaux, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères
  • Convertible rack/tour (kit de rails SRTGRK1 vendu séparément)
  • Fournit une énergie propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 packs de batteries externes (SRTG192XLBP4) pour plus d'autonomie
  • Carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion des onduleurs
  • Arrêt progressif des serveurs physiques, machines virtuelles et clusters HCI
  • Abonnement d'1 an à la carte de gestion de réseau sécurisée incluse