Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Onduleur convertible tour/rack - 5kVA - 230V - (2)C13 - (1)C19 - SRTG5KXLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 5000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304411802
Réf. Sonepar
01887441180
Réf. Fournisseur
SRTG5KXLI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
5000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
2.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
177.8 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
620 mm
poids:
51.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
90 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
5000 W
Les Atouts de l'article:
Ce Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur rack/tour 5 kVA en ligne fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E), 2 prises IEC 320 C13 et 1 prise IEC 320 C19. L'onduleur dispose d'une carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion réseau. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI.L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces.L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée est couverte par une garantie de 2 ans. L'onduleur est compatible avec le kit de rails SRTGRK1 vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur à ondes sinusoïdales pures, rack/tour 5 kVA/5 kW double conversion
- Idéal pour les serveurs, le stockage, les réseaux, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères
- Convertible rack/tour (kit de rails SRTGRK1 vendu séparément)
- Fournit une énergie propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 packs de batteries externes (SRTG192XLBP4) pour plus d'autonomie
- Carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion des onduleurs
- Arrêt progressif des serveurs physiques, machines virtuelles et clusters HCI
- Abonnement d'1 an à la carte de gestion de réseau sécurisée incluse


