Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Onduleur convertible tour/rack - 6kVA - 230V - (2)C13 - (1)C19 - SRTG6KXLI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Onduleur convertible tour/rack - 6kVA - 230V - (2)C13 - (1)C19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304411826

Réf. Sonepar

01887441182

Réf. Fournisseur

SRTG6KXLI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

1.31 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

177.8 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

620 mm

poids:

51.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

6000 W

Smart-UPS SRT - Onduleur convertible tour/rack 6 KVA - Entrée PH+N+T sur bornier - Sortie 230V sur prises 2x IEC C13+1x IEC C19 ou sur bornier - Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de modules batterie SRTG192XLBP4 - Port SNMP/WEB