Schneider Electric - Smart UPS SRTL - Onduleur On Line - Lithium-Ion - 230V - 900W/1000VA - 3U - NC - SRTL1000RMXLI-NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304346395
Réf. Sonepar
01887346395
Réf. Fournisseur
SRTL1000RMXLI-NC
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
31 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
128 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
590 mm
poids:
30.53 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
900 W
Les Atouts de l'article:
Ce Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur en ligne 2U 1 000 VA monté en rack fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée IEC 320 C14 et 8 sorties IEC 320 C13. L'onduleur dispose d'une carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion réseau. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 5 ans sur l'onduleur et la batterie au lithium-ion.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur 1000 VA/900 W à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion pour montage en rack 3U
- Convertible en rack/tour (kit de rails inclus)
- La batterie lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'onduleur
- Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
- Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes pour une durée de fonctionnement prolongée






