Schneider Electric - Smart UPS SUA - Onduleur - Rail DIN - 220 à 240V - 325W/500VA - 540J - SUA500PDRI-H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 325 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485441054

Réf. Sonepar

01887544105

Réf. Fournisseur

SUA500PDRI-H

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

325 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

9.21 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

148 mm

largeur:

362 mm

profondeur:

171 mm

poids:

12.86 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

325 W

Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Rail DIN - Tension d'entrée 220 à 240V - Puissance nominale 325W/500VA - Capacité d'absorption des surtensions 540J

Les Atouts de l'article:

Conçu pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants, cet onduleur fournit une alimentation électrique ininterrompue et protège les équipements connectés contre les courts-circuits et les interférences électromagnétiques. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie ajustable de 220V à 240V et d'une puissance nominale de 325W/500VA. L'onduleur comprend une connexion d'entrée par 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) et une connexion de sortie par 1 Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre). L'unité est fournie avec un CD intégrant le logiciel, un CD de documentation, son guide d'installation pour garantir la configuration de l'appareil et un câble RS-232 pour connexion Smart UPSFiable, l'onduleur protège vos équipements en cas de perturbation électrique ou surtension et leur permet de fonctionner de manière fiable et continue en délivrant une alimentation stable et régulière. Robuste, il fonctionne dans des environnements industriels difficiles et résiste à la chaleur et aux vibrations. Il est également équipé d'un panneau de configuration LED avec indicateur de charge et de l'état de la batterie. Son alarme sonore prévient en cas de dysfonctionnement, de surcharge ou de batterie faible.Cet appareil répond aux certifications CE, VDE et RoHs et aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre une alimentation électrique de qualité, stable et régulière
  • Dispose d'un temps de commutation rapide
  • Équipé de multiples fonctions de protection garantissant la sécurité des utilisateurs et des équipements