Schneider Electric - SmartUPS C - batterie Li Ion - 1U Rack faible profondeur - 500VA - carte réseau - SCL500RMI1UNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 500 VA
puissance effective de sortie - 400 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304402565
Réf. Sonepar
01887440256
Réf. Fournisseur
SCL500RMI1UNC
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
500 VA
puissance effective de sortie:
400 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
temps de pontage à pleine charge:
2.41 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
44 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
232 mm
poids:
4.1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
88 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
47...63 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
400 W
Les Atouts de l'article:
Fiable et performant, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée afin de protéger les équipements sensibles tels les serveurs, réseaux informatiques ou systèmes de données contre les surtensions. L'onduleur possède une connexion d'entrée CEI 60320 C14, 3 connexions de sortie CEI 60320 C13 et une connexion de sortie contre les surtensIons. L'onduleur peut être installé dans un rack à l'aide des rails de montage inclus ou être fixé sur une surface plane et stable (sol ou mur) loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec son câble d'alimentation ainsi qu'un câble USB, les rails de montage en rack et son guide de démarrage pour faciliter son installation et optimiser sa configuration. L'onduleur est également doté d'un écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement : mode batterie, batterie à remplacer ou câblage défectueux ainsi que d'une alarme sonore. Sa technologie SmartConnect permet de surveiller à distance l'état de l'onduleur ainsi que la capacité de sa batterie via une connexion Internet sécurisée. En cas de coupure de courant ou de perturbations électriques telles que les surtensions, les pics de tension et les fluctuations, il prend le relais pour fournir une alimentation de secours sécurisée. Grâce à sa haute performance, l'onduleur dispose d'une autonomie suffisante pour permette à l'utilisateur de sauvegarder les données et d'éteindre les équipements afin de les préserver des dommages liés à un dysfonctionnement électrique.Ce disposititif répond aux certifications C-Tick CE EAC et aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique de secours performante
 - Fonctionnalités de gestion à distance.
 - Protection accrue du matériel et des équipements en cas de surcharge électrique
 





