Schneider Electric - SmartUPS C - batterie Li Ion - 1U Rack faible profondeur - 500VA - SmartConnect - SCL500RMI1UC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 400 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304402558

Réf. Sonepar

01887440255

Réf. Fournisseur

SCL500RMI1UC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

400 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

2.41 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

44 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

232 mm

poids:

4.06 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

88 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

47...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

400 W

Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Batterie Lithium Ion - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 400W/500VA - Capacité d'absorption des surtensions 510J - 1U - Prises IEC - SmartConnect

Les Atouts de l'article:

Fiable et performant, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée afin de protéger les équipements sensibles tels les serveurs, réseaux informatiques ou systèmes de données contre les surtensions. L'onduleur possède une connexion d'entrée CEI 60320 C14, 3 connexions de sortie CEI 60320 C13 et une connexion de sortie contre les surtensIons. L'onduleur peut être installé dans un rack à l'aide des rails de montage inclus ou être fixé sur une surface plane et stable (sol ou mur) loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec son câble d'alimentation ainsi qu'un câble USB, les rails de montage en rack et son guide de démarrage pour faciliter son installation et optimiser sa configuration. L'onduleur est également doté d'un écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement : mode batterie, batterie à remplacer ou câblage défectueux ainsi que d'une alarme sonore. Sa technologie SmartConnect permet de surveiller à distance l'état de l'onduleur ainsi que la capacité de sa batterie via une connexion Internet sécurisée. En cas de coupure de courant ou de perturbations électriques telles que les surtensions, les pics de tension et les fluctuations, il prend le relais pour fournir une alimentation de secours sécurisée. Grâce à sa haute performance, l'onduleur dispose d'une autonomie suffisante pour permette à l'utilisateur de sauvegarder les données et d'éteindre les équipements afin de les préserver des dommages liés à un dysfonctionnement électrique.Ce disposititif répond aux certifications C-Tick CE EAC RCM et aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique de secours performante
  • Fonctionnalités de gestion à distance.
  • Protection accrue du matériel et des équipements en cas de surcharge électrique