Schneider Electric - Snap-In - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 2F+0O - bornes Snap-In - LADN20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487541721
Réf. Sonepar
01887754172
Réf. Fournisseur
LADN20A
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Le LADN20 est un bloc de contacts auxiliaire/une adjonction de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts instantanés de type 2NO jusqu’à 10 A/690 V CA Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques