Schneider Electric - Snap In - TeSys GV2ME - disj. moteur - 20 à 25A - 3P 3d - magnéto-thermique - GV2ME22A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap In - TeSys GV2ME - disj. moteur - 20 à 25A - 3P 3d -  magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 20...25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 327...327 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487541912

Réf. Sonepar

01887754191

Réf. Fournisseur

GV2ME22A

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

20...25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

327...327 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

230...690 V

courant permanent nominal (Iu):

25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

5.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

15 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

101 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

78.5 mm

puissance dissipée:

2.5 W

Snap In - TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 20 à 25A - moteur : 11kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 327A - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Le GV2ME22 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 11 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 20–25 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 15 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Les Atouts de la gamme:

TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques