Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Snap-In - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca - LC1D09AB7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap-In - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487538479

Réf. Sonepar

01887753847

Réf. Fournisseur

LC1D09AB7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

86 mm

Snap-In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 25A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 | 9A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys D Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1D s'utilise en catégorie d'emploi AC-3 Doté, pour ses 3 pôles, de borniers snap-in acceptant des câbles souples et rigides de différentes sections, selon besoin, ce contacteur participe à la durabilité de l'installation de vos clients Prévu pour commander un circuit en courant alternatif 440 V jusqu'à 9 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 24 V CA, les moteurs de vos clients Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques