Schneider Electric - Socle prise BT saille inclinée, connexion vis, IP44, 16 A 3P+N+T 380-415 V - PKF16W435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303432416249
Réf. Sonepar
00003241624
Réf. Fournisseur
PKF16W435
Marque
Schneider Electric
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce socle pour prise d'angle inclinée et industrielle Pratika 3P+N+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.



