Schneider Electric - Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV - 757328EH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 31.5 A
tension assignée CA - 24000 V
finition du voyant indicateur - percuteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481003683
Réf. Sonepar
01887100368
Réf. Fournisseur
757328EH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
31.5 A
tension assignée CA:
24000 V
finition du voyant indicateur:
percuteur