Schneider Electric - Sonde condensation à applique - 006902500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Non
mode de pose - autre
convient pour eau de pluie - Non
convient pour eau de refroidissement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011498
Réf. Sonepar
01887201149
Réf. Fournisseur
006902500
Marque
Schneider Electric
convient pour eau potable:
Non
convient pour matières fécales:
Non
mode de pose:
autre
convient pour eau de pluie:
Non
convient pour eau de refroidissement:
Non
convient pour eaux usées ménagères:
Non
convient pour eau de condensation:
Non
convient au glycol:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
montage vertical:
Oui
montage horizontal:
Oui
type de capteur:
autre
matériau du flotteur:
autre
tension max. contacts:
24 V
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
indice de protection (IP):
IP64
Degré de protection (NEMA):
4
antidéflagration:
Non


