Schneider Electric - Sonde température à immersion L=250mm - 5123110010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - NTC
valeur de résistance - 1800 Ohm
article de régulation de pression - 16
raccordement - lisse
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552012105
Réf. Sonepar
01887201210
Réf. Fournisseur
5123110010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de capteur:
NTC
valeur de résistance:
1800 Ohm
article de régulation de pression:
16
raccordement:
lisse
indice de protection (IP):
IP65
sans fil:
Non
plage de mesure:
-40...150 °C
avec doigt de gant séparé:
Oui
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
longueur d'enfichage:
125 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
45 mm
largeur boîtier:
85 mm
profondeur boîtier:
65 mm