Schneider Electric - Sonde température de gaine L=100mm - 5123004010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température de gaine L=100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 100 mm

  • plage de mesure - -25...100 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011856

Réf. Sonepar

01887201185

Réf. Fournisseur

5123004010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur de sonde:

100 mm

plage de mesure:

-25...100 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m