Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Sonde température de gaine L=300mm - 5123012010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température de gaine L=300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 300 mm

  • plage de mesure - -25...100 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011894

Réf. Sonepar

01887201189

Réf. Fournisseur

5123012010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur de sonde:

300 mm

plage de mesure:

-25...100 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m