Schneider Electric - Sonde température eau (souple) avec tube acier L=200mm - 5123302000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température eau (souple) avec tube acier L=200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - NTC

  • valeur de résistance - 1800 Ohm

  • raccordement - lisse

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012457

Réf. Sonepar

01887201245

Réf. Fournisseur

5123302000

Marque

Schneider Electric

type de capteur:

NTC

valeur de résistance:

1800 Ohm

raccordement:

lisse

indice de protection (IP):

IP67

sans fil:

Non

plage de mesure:

-10...110 °C

avec doigt de gant séparé:

Oui

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

longueur d'enfichage:

100 mm

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

0 mm

largeur boîtier:

0 mm

profondeur boîtier:

0 mm