Schneider Electric - Sonde température extérieure - 5141100010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - extérieur
technologie - autre
plage de mesure de la température - -40...90 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012723
Réf. Sonepar
01887201272
Réf. Fournisseur
5141100010
Marque
Schneider Electric
lieu d'utilisation:
extérieur
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
-40...90 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Non
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP55
hauteur boîtier:
65 mm
largeur boîtier:
140 mm
profondeur boîtier:
84 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


