Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic - MTN6513-1201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 1280 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481902818
Réf. Sonepar
01887190281
Réf. Fournisseur
MTN6513-1201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
1280 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
consommation d'énergie:
6.4 W
Les Atouts de l'article:
L'alimentation du SpaceLogic KNX génère la tension de bus pour la liaison KNX. L'alimentation dispose de deux sorties : une sortie avec inductance intégrée et une sortie CC 30V pour les appareils supplémentaires. L'alimentation dispose d'un contact de signalisation flottant pour les messages de fonctionnement et de diagnostic.