Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic - MTN6513-1203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 320 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481902832
Réf. Sonepar
01887190283
Réf. Fournisseur
MTN6513-1203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
320 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
consommation d'énergie:
1.8 W
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation SpaceLogic KNX génère la tension de bus pour la ligne KNX. L'alimentation dispose de deux sorties. Deux unités d'alimentation identiques peuvent être connectées en parallèle pour doubler le courant de sortie. L'alimentation dispose d'un contact de signalisation flottant pour les messages de fonctionnement et de diagnostic.