Schneider Electric - SpaceLogic KNX - capteur qualité air - Temp/Hum/CO²/Pression - 4E binaire/1E ana - MTN6005-0011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - capteur de CO2
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482161764
Réf. Sonepar
01887216176
Réf. Fournisseur
MTN6005-0011
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
entrée analogique:
Oui
nombre d’entrées numériques:
4
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce capteur KNX CO2 d'humidité, de température et de pression atmosphérique dispose d'une interface utilisateur et permet de modifier la consigne de température. Il est combiné et permet la mesure du CO2, de la température et de l'humidité (relative) et de la pression atmosphérique. De plus, il dispose de 5 entrées : 2 binaires, 1 pouvant être configurée comme binaire ou analogique, 2 pouvant être configurées comme binaire ou comme capteur de température (PT1000, 10kΩ PTC, 2-/10-/12 -/15-/33-/47 kΩ NTC). Il est utilisé pour surveiller la qualité de l'air dans les salles de réunion, les bureaux, les écoles/jardins d'enfants, les maisons passives ou basse énergie et les espaces de vie sans ventilation contrôlée. La teneur en CO2 de l'air est un indicateur vérifiable de la qualité de l'air ambiant. Plus la teneur en CO2 est élevée, plus l'air ambiant est mauvais. Le capteur fournit les données et contrôles suivants pour KNX : CO2, humidité relative, température, point de rosée, pression atmosphérique, contrôle VAV, régulateur de température. Associé aux bons actionneurs, il offre une ventilation et un contrôle parfaits de la température. Les fonctions du logiciel KNX sont le contrôle/capteur de CO2, d'humidité relative, de température, température/alarme point de rosée, capteur de pression d'air, contrôle VAV pour 2 blocs. Il existe 2 seuils de valeurs de mesure indépendants pour le CO2, la pression atmosphérique et la température, un seuil pour l'humidité relative. Des actions sont menées si les seuils ne sont pas atteints ou s'ils sont dépassés. Différents paramètres peuvent être sélectionnés pour les deux blocs différents pour le contrôle VAV. L'appareil permet l'étalonnage du CO2 par bus. L'alimentation se fait par la tension du bus. La consommation de courant du bus est de max. 10mA. La température ambiante doit être comprise entre -5 °C-+50 °C. La plage de mesure du CO2 est de 390 à 5000 ppm, d'humidité de 0% à 100%, de pression atmosphérique de 300 hPa à 1100 hPa, de la température, comprise entre 0°C et +50°C. Il est classé IP20 selon DIN EN 60529. Il est blanc polaire.


