Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Nickel Métal - MTN6185-6050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 1
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481047700
Réf. Sonepar
01887104770
Réf. Fournisseur
MTN6185-6050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir Schneider Electric KNX pro T est de couleur nickel. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le bouton poussoir est en plastique, pour plus de résistance. Ce bouton-poussoir pro appartient à la gamme esthétique System Design. Elle dispose d'une LED pour briller discrètement dans l'obscurité. La finition vernie apporte une protection discrète et transparente. Son degré de protection est IP20. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent. KNX contribue à réduire les coûts opérationnels, avec des économies d'énergie, un gain de temps d'installation ainsi qu'une grande flexibilité et adaptabilité aux développements futurs.