Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 4 boutons poussoir - MTN6192-6010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482215450
Réf. Sonepar
01887221545
Réf. Fournisseur
MTN6192-6010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Le Bouton Dynamic 4 touches est la solution pour optimiser l'efficacité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Son écran intuitif offre une flexibilité maximale grâce à des combinaisons de boutons-poussoirs personnalisables. Ce bouton- poussoir s'installe en ambiance comme un appareillage de la gamme D-Life. Il s'installe dans une installations KNX existantes mais également dans de nouveaux projets, ce module s'adapte parfaitement à vos besoins. Un kit complet comprenant le Bouton Dynamic 4 touches et une bague de support en métal. Pour une installation complète, il vous suffit d'ajouter les touches des boutons-poussoirs et le cadre de finition de votre choix dans la gamme d-Life.Ce produit offre une configuration rapide et flexible des boutons-poussoirs grâce à son écran, avec des icônes et des textes pour une utilisation intuitive. Coûts réduits et durée de vie rallongée par désactivation automatique de l'écran. Le capteur de proximité se réactive à votre approche. Possibilité d'afficher l'heure et la date pour une polyvalence accrue. Il offre une fonction de verrouillage pour protéger des équipements en cas d'événements particuliers. Ce produit est certifié CE, KNX et CB pour vous garantir qualité et conformité aux normes.Les boutons-poussoirs KNX existent aussi en 4,6 et 8 touches, permettant les fonctions complémentaires pour les stores, thermostat et rideau et scénarios. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Les Atouts de la gamme:
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
Quelques mots du fabricant :
- Contrôle complet des systèmes connectés : stores, lumières.
- Icônes et texte personnalisables via eConfigure.
- Économie d'énergie : capteur de proximité.
- Certification CE, KNX et CB pour une conformité aux normes.
- Économie d'énergie : écran désactivé automatiquement