Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 6 boutons poussoir - MTN6193-6010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482215467

Réf. Sonepar

01887221546

Réf. Fournisseur

MTN6193-6010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - 6 boutons poussoir

Les Atouts de l'article:

Le Bouton Dynamic 6 touches est la solution pour optimiser l'efficacité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Son écran intuitif offre une flexibilité maximale grâce à des combinaisons de boutons-poussoirs personnalisables. Ce bouton- poussoir s'installe en ambiance comme un appareillage de la gamme D-Life. Il s'installe dans une installations KNX existantes mais également dans de nouveaux projets, ce module s'adapte parfaitement à vos besoins. Un kit complet comprenant le Bouton Dynamic 6 touches et une bague de support en métal. Pour une installation complète, il vous suffit d'ajouter les touches des boutons-poussoirs et le cadre de finition de votre choix dans la gamme d-Life.Ce produit offre une configuration rapide et flexible des boutons-poussoirs grâce à son écran, avec des icônes et des textes pour une utilisation intuitive. Coûts réduits et durée de vie rallongée par désactivation automatique de l'écran. Le capteur de proximité se réactive à votre approche. Possibilité d'afficher l'heure et la date pour une polyvalence accrue. Il offre une fonction de verrouillage pour protéger des équipements en cas d'événements particuliers. Ce produit est certifié CE, KNX et CB pour vous garantir qualité et conformité aux normes.Les boutons-poussoirs KNX existent aussi en 4,6 et 8 touches, permettant les fonctions complémentaires pour les stores, thermostat et rideau et scénarios. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.



Les Atouts de la gamme:

Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.



Quelques mots du fabricant :

  • Contrôle complet des systèmes connectés : stores, lumières.
  • Programmation facile : icônes et texte personnalisables via eConfigure.
  • Économie d'énergie : capteur de proximité.
  • Certification CE, KNX et CB pour une conformité aux normes.
  • Économie d'énergie : écran désactivé automatiquement