Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage - MTN6215-0410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - encastré
écran - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486407264
Réf. Sonepar
01887640726
Réf. Fournisseur
MTN6215-0410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
écran:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
composition:
élément de commande avec cadre
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'écran tactile 4" de Schneider Electrice est le centre névralgique de votre espace connecté. Contrôle simplifié de tous les systèmes connectés: les lumières, les stores, la ventilation, le chauffage au sol. Cet écran 4'' s'installe en ambiance comme un appareillage de la gamme D-Life. Ce produit est composé d'un écran tactile 4'' personnalisable qui affichent des widget, avec un capteur de température intégré.Jusqu'à 9 écrans personnalisables qui affichent des widgets, vous permettant de choisir parmi une multitude de combinaisons de fonctions. L'écran s'anime au moindre mouvement grâce à son capteur de proximité. Son capteur de température intégré peut être utilisé comme thermostat. Son design épuré et élégant se marie à la perfection avec les installations modernes. Ce produit est certifié Green Premium.
Les Atouts de la gamme:
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
Quelques mots du fabricant :
- Écran tactile de 4 pouces avec USB 2.0. Écran LCD TFT 480x480 pixels
- Affichage dynamique jusqu'à 6 fonctions par pages (pour un maximum de 9 pages)
- Capteur tactile de commande KNX tout-en-un à montage encastré facile (CE60)
- Design épuré et s'intègrant avec tout type de gamme d'appareillage
- Système de détection de mouvement pour l'affichage de l'interface