Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - SpaceLogic KNX Ecran tactile IP 7p - Noir - 24v - Wifi - horizontal et vertical - MTN6260-7760

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482210592

Réf. Sonepar

01887221059

Réf. Fournisseur

MTN6260-7760

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau de commande

mode de pose:

saillie

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

composition:

élément de commande avec cadre

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

autre

couplage au bus inclus:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP30

SpaceLogic KNX Ecran tactile IP 7 pouces - Noir - alimentation 24v - connexion Wifi - installation horizontale et verticale

Les Atouts de l'article:

SpaceLogic KNX Touch IP 7 pouces est un écran tactile utilisé pour afficher la visualisation à partir de la gamme Wiser pour les contrôleurs logiques KNX ou spaceLYnk. Il peut être installé dans des bâtiments résidentiels et commerciaux et dans des installations KNX nouvelles ou existantes. Le panneau tactile est équipé d'une application intégrée, ce qui facilite et accélère la configuration. L'écran tactile peut afficher la visualisation Touch basée sur des widgets ou la visualisation PC/Tablet PC avec la possibilité de graphiques réalistes. Grâce à la connectivité WIFI, l'installation de l'écran tactile est plus facile et offre une liberté dans le choix de l'emplacement d'installation. Il peut également afficher la nouvelle application KNX Wiser, au cas où l'utilisateur souhaiterait contrôler son installation KNX de la même manière que depuis son Smartphone. Une fonctionnalité de mise à jour sans fil (OTAU) disponible sur l'écran tactile permet de maintenir la solution toujours à jour et sécurisée. L'installation peut être effectuée horizontalement ou verticalement, ce qui permet le mode paysage ou portrait.