Schneider Electric - SpaceLogic KNX Interface Bouton Poussoir Basic, 2 canaux, Secure - MTN6002-0002S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de canaux d'entrée - 2
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487137412
Réf. Sonepar
01887713741
Réf. Fournisseur
MTN6002-0002S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de canaux d'entrée:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Oui
Ethernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre d'entrées:
2
nombre de canaux de sortie:
2
fonction commutation:
Oui
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce dispositif permet de récupérer le signal des boutons poussoir installés dans une pièce afin de contrôler l’éclairage, les stores, le HVAC et d’autres systèmes automatisés. Il offre des canaux configurables pour personnaliser le système selon des besoins spécifiques. Il est idéal pour les bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant une gestion centralisée et automatisée. Le dispositif permet un montage encastré.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Lorsque vous achetez cette référence, vous recevez un système KNX avec des entrées potentielles libres et une longueur de câble maximale de 10m. Il inclut également une sortie LED de 1,6 mA et un contrôle de la lumière blanche et colorée réglable.
Le saviez-vous ?
Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.
Les Atouts de la gamme:
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité accrue : 2 canaux configurables en entrée ou sortie avec une longueur de câble maximale de 10m
- Polyvalence : Fonctions de commutation, de contrôle des stores, de la lumière blanche et colorée de gradation…
- Sécurité élevée : Chiffrement des données avec KNX Data Secure sur le bus
- Tranquillité d'esprit avec le SpaceLogic KNX, fiable et durable