Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Interface IP BMS - LSS100300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface multiple
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482215856
Réf. Sonepar
01887221585
Réf. Fournisseur
LSS100300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
interface multiple
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
nombre d'appareils max. par canal:
500
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
2 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La passerelle SpaceLogic KNX BMS IP Gateway (REMOVE) est un appareil multifonctionnel bidirectionnel qui vous permet d’intégrer l’installation KNX aux appareils d’automatisation de bâtiments. L'interface de communication principale est KNX TP et IP prenant en charge le protocole BACnet. Il existe des composants combinés dans un seul appareil comme le routeur IP KNX (max. 500 objets), interface IP KNX. La passerelle permet aux installateurs professionnels de déployer des installations KNX de manière plus rentable et plus rapide grâce à une combinaison de fonctionnalités. La configuration et la mise en service sont simples et rapides grâce à l'application intégrée qui simplifie le processus. L'architecture peut être plus simple car il n'est plus nécessaire d'utiliser des routeurs IP et des alimentations KNX par rapport à des paramètres donnés. La passerelle est conçue pour les installations commerciales. Elle garantit une compatibilité à 100 % et une intégration facile avec tout appareil BACnet.