Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Module Hybrid - LSS100400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - RS-232

  • largeur en nombre de modules - 1

  • nombre de canaux - 16

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482215801

Réf. Sonepar

01887221580

Réf. Fournisseur

LSS100400

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

RS-232

largeur en nombre de modules:

1

nombre de canaux:

16

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

50

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

0.3 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SpaceLogic KNX - Module Hybride - Connecté au contrôleur Wiser for KNX ou spaceLYnk - 1 module - Rail DIN

Les Atouts de l'article:

Le module hybride SpaceLogic KNX est un appareil qui se connecte à un produit de la gamme Wiser pour les contrôleurs KNX ou spaceLYnk leur fournissant une connectivité sans fil. Pour apparier et configurer correctement les appareils KNX, l’application hybride SpaceLogic KNX doit être installée. Vous pourrez contrôler vos appareils sans fil à partir de vos appareils KNX ou vice versa, déclencher n'importe quel appareil KNX à partir de vos appareils sans fil Wiser. En quelques étapes simples, vos appareils sans fil seront appariés et configurés de sorte qu'ils puissent fonctionner comme n'importe quel autre appareil KNX. Avec la nouvelle application Wiser KNX, vous pouvez contrôler tous les appareils, créer des planifications, des moments (scènes), des automatisations, recevoir des notifications et bien plus encore. L'antenne de 3 m incluse dans le boîtier est destinée à être montée à l'extérieur de l'armoire électrique, ce qui permet d'augmenter la portée du signal sans fil. Ce produit est compatible avec les appareils sans fil Wiser de Schneider (la liste des appareils pris en charge continue d'augmenter et peut varier d'un pays à l'autre). Les installations KNX nouvelles ou existantes peuvent être facilement mises à niveau avec des appareils sans fil, sans installation de câbles KNX supplémentaires et en toute simplicité. Il est disponible en téléchargement sur le marché de Wiser pour KNX et de spaceLYnk controller. Grâce à sa base magnétique, il peut être placé sur n'importe quelle surface métallique. Vous pouvez ajouter facilement des capteurs de fenêtre/porte sans fil, des capteurs de mouvement, un capteur de fuite d'eau, un capteur de température/humidité à votre installation KNX existante. Vous pouvez aussi ajouter des prises ou des prises intelligentes qui peuvent être activées/désactivées à distance.



Quelques mots du fabricant :

  • Etendre son installation KNX sans fil
  • Compatibilité avec les appareils sans fil de la gamme Wiser
  • Connexion directe aux contrôleurs Wiser For KNX ou spaceLYnk
  • Protocole de port de communication ZigBee 3.0
  • Capable de contrôler vos appareils sans fil depuis vos appareils KNX ou vice versa
  • Les installations KNX peuvent être facilement mises à niveau avec des appareils sans fil