Schneider Electric - SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Blanc antimicrobien - MTN6185-0325

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481047632

Réf. Sonepar

01887104763

Réf. Fournisseur

MTN6185-0325

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Capteur de temperature integre et fonction Touchless - Blanc antimicrobien