Schneider Electric - SpaceLogic KNX - USB interface secure - rail Din - MTN6502-0101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - USB

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489917869

Réf. Sonepar

01887991787

Réf. Fournisseur

MTN6502-0101

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

USB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

taux de transmission max.:

9600 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

SpaceLogic KNX - USB interface secure - rail Din - blanc (RAL 9003) - protocole de communication : KNX, KNX long frame, USB - connexion : USB type C - IP20 - prend en charge KNX sécurisé

Les Atouts de l'article:

Cette interface USB de la gamme SpaceLogic KNX permet des téléchargements KNX plus rapides s’ils sont pris en charge par l’appareil cible. Par exemple, si l'appareil est programmé localement avec l'adresse physique et ne possède pas de bouton de programmation ni de voyant de programmation. Il peut être utilisé comme interface de programmation pour le logiciel ETS version 4 (ou supérieure). Il permet une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715.